Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6216-2Z/C3WT

  • ERIKS:24002552
  • Hersteller:6216-2Z/C3WT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 80 mm und einen Außendurchmesser von 140 mm. Es trägt eine dynamische Last von 72,8 kN und hat eine Breite von 26 mm. Die Konstruktion ermöglicht den Betrieb bei Drehzahlen bis zu 6000 U/min. Die Lagerreihe 6216 eignet sich für Anwendungen mit hoher Drehzahl und mittlerer Belastung.

Funktionen
  • Die 26 mm Breite ermöglicht die Aufnahme moderater axialer und radialer Lasten für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
  • Die dynamische Tragzahl von 72,8 kN ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Begrenzte Drehzahl von 6000 U/min unterstützt einen effizienten Betrieb in Hochgeschwindigkeitsmaschinen
  • Das Tiefnutdesign minimiert die Reibung und verbessert die Laufruhe
  • Präzise Abmessungen gewährleisten die Kompatibilität mit Standardgehäusen und -wellen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit mittelgroßen Elektromotoren in industriellen Umgebungen
  • Ideal für Förderanlagen, die eine stabile Hochgeschwindigkeitsrotation erfordern
  • Kompatibel mit allgemeinen Maschinen, die rotierende Wellen unterstützen
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
26 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
WT
Dynamische Belastung
72.8 kN
Statische Belastung
55 kN
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Gewicht
1.495 kg
B
26 mm
D
140 mm
d
80 mm