Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6216-2Z

  • ERIKS:23758586
  • Hersteller:6216-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über beidseitige Abdeckungen und einen Käfig aus Blech. Es ist für geringe Reibung ausgelegt und für hohe Drehzahlen sowie geringe Vibrationen optimiert. Das Lager nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf und erfordert dank seiner integrierten Abdichtung nur minimalen Wartungsaufwand. Das robuste Design und die Materialauswahl ermöglichen eine lange Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel innen und Verunreinigungen außen, was die Lebensdauer verlängert
  • Geringe Reibung und optimiertes Design ermöglichen hohe Drehzahlen in dynamischen Anwendungen
  • Eignet sich für sowohl radiale als auch axiale Belastungen und ermöglicht vielseitige Montageausrichtungen
  • Blechkäfig und Lagerstahlkonstruktion sorgen für Langlebigkeit in industriellen Umgebungen
  • Erfordert weniger Wartung durch effektive Fettschmierung und robuste Abdichtung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Elektromotoren und Antriebssystemen
  • Ideal für Förderanlagen und Materialumschlaggeräte
  • Kompatibel mit HLK-Ventilatoren und rotierenden Maschinen
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6216
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
26 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
72.8 kN
Statische Belastung
55 kN
Referenzdrehzahl
9500 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
2.2 kN
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Gewicht
1.49 kg
Gewicht
3.29 lb
da_min
91 mm
da_max
100.9 mm
B
26 mm
D
140 mm
d
80 mm
d1
101.4 mm
D2
126.5 mm
Da_max
129 mm
r1,2
2 mm
ra
2 mm
Alternativen

CHF 97.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026