Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6216-2RS1/C3WT

  • ERIKS:24002550
  • Hersteller:6216-2RS1/C3WT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Industrieumgebungen ausgelegt. Es verfügt über eine Breite von 26 mm, einen Außendurchmesser von 140 mm und einen Innendurchmesser von 80 mm. Mit einer Tragfähigkeit von 72,8 kN und einer Grenzdrehzahl von 3000 U/min eignet es sich für verschiedene allgemeine Maschinenanwendungen. Die Ausstattung mit Dichtungen oder Abdeckungen trägt zur Verlängerung der Lebensdauer bei, indem sie Verunreinigungen reduziert.

Funktionen
  • Dichtungen oder Abschirmungen tragen dazu bei, das Eindringen von Verunreinigungen zu verringern und die Betriebssicherheit zu erhöhen
  • Das Tiefnut-Design unterstützt hohe Radiallasten und verbessert die Haltbarkeit der Ausrüstung
  • Eine Tragfähigkeit von 72,8 kN ermöglicht den Einsatz in Schwerlastanwendungen
  • Die Grenzdrehzahl von 3000 U/min erfüllt betriebliche Anforderungen im mittleren Geschwindigkeitsbereich.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Förderanlagen in Materialflusssystemen
  • Ideal für Ventilatoren in HLK-Anlagen
  • Kompatibel mit Elektromotoren in der Industrieautomation
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6216
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
26 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
WT
Dynamische Belastung
72.8 kN
Statische Belastung
55 kN
Grenzdrehzahl
3000 rpm
Gewicht
1.471 kg
B
26 mm
D
140 mm
d
80 mm