Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6215-2Z/C4

  • ERIKS:13529762
  • Hersteller:6215-2Z/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager ist beidseitig mit Abdeckungen versehen und aus Wälzlagerstahl gefertigt. Es bietet geringe Reibung und ist für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit reduziertem Geräusch- und Vibrationspegel optimiert. Die integrierten, berührungslosen Abdeckungen halten das Schmiermittel zurück und schützen vor Verunreinigungen, was eine längere Lebensdauer unterstützt. Die Konstruktion nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten schützen vor dem Eindringen von Verunreinigungen und erhöhen die Lebensdauer des Lagers
  • Berührungslose Abdichtung hält das Schmiermittel im Lager und verringert die Wartungsintervalle
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und verbessert die Betriebseffizienz
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und ermöglicht vielseitige Montageanordnungen
  • Robuste Wälzlagerstahlkonstruktion bietet zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Industrieumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen Hochgeschwindigkeits- und geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Industriegetriebe, die mäßiger Verschmutzung ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Förderanlagen oder Ventilatoren, bei denen der Wartungszugang eingeschränkt ist
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6215
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
25 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
68.9 kN
Statische Belastung
49 kN
Referenzdrehzahl
10000 rpm
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Gewicht
1.2 kg
Gewicht
2.65 lb
B
25 mm
D
130 mm
d
75 mm