CHF 63.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6214 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 24 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 63.7 kN |
Statische Belastung | 45 kN |
Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Gewicht | 1.14 kg |
Gewicht | 2.51 lb |
B | 24 mm |
D | 125 mm |
d | 70 mm |