Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6214-2RS1/C3WT

  • ERIKS:24002541
  • Hersteller:6214-2RS1/C3WT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 70 mm und einen Außendurchmesser von 125 mm. Es bietet eine Breite von 24 mm und eine dynamische Tragzahl von 63,7 kN. Das Lager ist mit Dichtungen oder Abdeckungen erhältlich und unterstützt eine Grenzdrehzahl von bis zu 7000 U/min. Entwickelt für Präzision und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Dichtungen oder Abschirmungen verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und erhöhen so die Betriebssicherheit
  • Eine dynamische Tragfähigkeit von 63,7 kN gewährleistet die Unterstützung für Schwerlastanwendungen
  • Eine Grenzdrehzahl von 7000 U/min ermöglicht den Einsatz in Hochgeschwindigkeitsmaschinen
  • Das Tiefnut-Design ermöglicht eine effiziente Aufnahme von radialen und axialen Lasten
  • Eine Breite von 24 mm sorgt für Stabilität und verringert das Risiko von Fehlausrichtungen während des Betriebs.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Elektromotoren, die hohe Drehzahlen erfordern
  • Ideal für Fördersysteme mit hohen Lastanforderungen
  • Kompatibel mit Pumpen, die in Umgebungen mit Bedarf an Kontaminationsschutz betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
WT
Dynamische Belastung
63.7 kN
Statische Belastung
45 kN
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Gewicht
1.095 kg
B
24 mm
D
125 mm
d
70 mm