Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6213-2Z/C3WT

  • ERIKS:24002538
  • Hersteller:6213-2Z/C3WT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 65 mm und einen Außendurchmesser von 120 mm. Mit Dichtungen oder Abdeckungen ausgestattet, bietet es einen wirksamen Schutz vor Verunreinigungen. Es unterstützt eine dynamische Tragzahl von 58,5 kN und arbeitet bei Grenzdrehzahlen bis zu 7500 U/min. Die Schmierung mit Graphit ermöglicht einen Betrieb bei hohen Temperaturen ohne Nachschmierung.

Funktionen
  • Graphitschmierung ermöglicht den Betrieb bei hohen Temperaturen und verringert die Wartungsintervalle
  • Dichtungen oder Abschirmungen bieten verbesserten Schutz und minimieren das Eindringen von Verunreinigungen
  • Die dynamische Tragzahl von 58,5 kN ermöglicht die Aufnahme anspruchsvoller Radiallasten in Anwendungen
  • Eine Grenzdrehzahl von 7500 U/min ermöglicht den Einsatz in schnell rotierenden Anlagen
  • Die Tiefrillenkonstruktion gewährleistet einen stabilen Betrieb bei wechselnden Lasten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren in der Industrieautomation
  • Ideal für Hochtemperatur-Förderanlagen in Produktionsstätten
  • Kompatibel mit Ventilatoren und Pumpen, die eine verlängerte Lebensdauer erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
WT
Dynamische Belastung
58.5 kN
Statische Belastung
40.5 kN
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Gewicht
1.029 kg
B
23 mm
D
120 mm
d
65 mm