Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6213-2RS1/W64

  • ERIKS:13198106
  • Hersteller:6213-2RS1/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheiben sind besonders vielseitig, weisen eine geringe Reibung auf und sind für einen niedrigen Geräusch- und Vibrationspegel optimiert, was hohe Drehzahlen ermöglicht. Sie nehmen radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf, sind einfach zu montieren und erfordern weniger Wartung als viele andere Lagertypen. Die integrierte Abdichtung kann die Gebrauchsdauer des Lagers erheblich verlängern, da sie das Schmiermittel im Lager hält und Verunreinigungen fernhält.

Funktionen
  • Kontaktdichtungen auf beiden Seiten schützen vor Verunreinigungen und helfen, die Schmierung zu erhalten, was die Lebensdauer erhöht.
  • Die einfache Struktur des einreihigen Rillenkugellagers gewährleistet eine zuverlässige Leistung in verschiedenen Anwendungen.
  • Unterstützt sowohl radiale als auch axiale Lasten effizient in beide Richtungen.
  • Die optimierte interne Geometrie und Fettschmierung ermöglichen Drehzahlen von bis zu 3.600 U/min bei reduzierter Geräusch- und Vibrationsentwicklung.
  • Hergestellt aus hochwertigem Lagerstahl mit einem Käfig aus Blech, ausgelegt für langfristige Zuverlässigkeit und minimalen Wartungsaufwand.
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für rotierende Geräte mit mittlerer Geschwindigkeit, die einen reibungslosen, leisen Betrieb erfordern.
  • Erfüllt die Anforderungen bei kombinierten Lasten und moderaten Betriebstemperaturen gut.
  • Zuverlässig in anspruchsvollen Umgebungen dank integraler Abdichtung und robuster Bauweise.
  • Geeignet für Getriebebaugruppen und Hilfssysteme, bei denen Haltbarkeit und geringer Wartungsaufwand entscheidend sind.
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 177.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6213
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
W64
Dynamische Belastung
58.5 kN
Statische Belastung
40.5 kN
B
23 mm
D
120 mm
d
65 mm