Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6212-2Z/C4HT

  • ERIKS:13406188
  • Hersteller:6212-2Z/C4HT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 60 mm und einen Außendurchmesser von 110 mm und ist für Anwendungen konzipiert, die eine zuverlässige Leistung erfordern. Das Lager trägt dynamische Lasten bis zu 55,3 kN und arbeitet mit einer Grenzdrehzahl von 6300 U/min. Es ist wahlweise mit Dichtungen oder Abdeckungen für zusätzlichen Schutz erhältlich. Das Design des Lagers gewährleistet die Kompatibilität mit einer Vielzahl industrieller Anwendungen, bei denen sowohl Last als auch Drehzahl entscheidend sind.

Funktionen
  • Dichtungen oder Abschirmungen schützen interne Komponenten vor Verunreinigungen und verlängern die Betriebsdauer
  • Die dynamische Tragzahl von 55,3 kN eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen und verringert das Ausfallrisiko.
  • Begrenzte Drehzahl von 6300 U/min ermöglicht den Einsatz in schnelllaufenden rotierenden Maschinenumgebungen
  • Standardisierte Innendurchmesser von 60 mm und Außendurchmesser von 110 mm gewährleisten einen einfachen Austausch und eine unkomplizierte Installation
  • Die Rillengeometrie ermöglicht die Aufnahme kombinierter Radial- und Axiallasten für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die hohe Drehzahlen erfordern
  • Hochlast-Tragstütze
  • Ideal für Förderanlagen, die in anspruchsvollen Industrieumgebungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Pumpen und Kompressoren in Verarbeitungs- oder Fertigungsumgebungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
22 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
HT
Dynamische Belastung
55.3 kN
Statische Belastung
36 kN
Referenzdrehzahl
8000 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm
B
22 mm
D
110 mm
d
60 mm