Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6212-2Z/C4GJN

  • ERIKS:12576698
  • Hersteller:6212-2Z/C4GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einreihige Ausführung mit beidseitigen Abdeckungen, die das Schmiermittel zurückhalten und Verunreinigungen fernhalten. Gefertigt aus Wälzlagerstahl bietet es geringe Reibung und ermöglicht hohe Drehzahlen. Das C4-Lagerspiel und der robuste Blechkäfig gewährleisten eine zuverlässige Leistung bei radialen und axialen Belastungen. Die integrierte Abdichtung und optimierte Geometrie verlängern die Lebensdauer und reduzieren den Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Das integrierte Schilddesign hält das Schmierfett zurück und schließt Verunreinigungen aus, wodurch die Lebensdauer des Lagers verlängert wird.
  • Blechkäfig sorgt für präzise Kugelführung für stabile
  • zuverlässiger Betrieb
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet hohe Festigkeit und Verschleißfestigkeit für anspruchsvolle Anwendungen
  • C4-Lagerluft ermöglicht einen Hochlauf mit reduziertem Geräusch- und Vibrationspegel
  • Einreihige Rillengeometrie ermöglicht eine einfache Montage und vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Elektromotoren mit hohen Drehzahlen
  • wartungsarme Lager
  • Verwendet mit Industriepumpen, die Staub- und Feuchtigkeitseintritt ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die unter kombinierten radialen und axialen Belastungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6212
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
22 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
55.3 kN
Statische Belastung
36 kN
Referenzdrehzahl
13000 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Gewicht
0.78 kg
Gewicht
1.72 lb
B
22 mm
D
110 mm
d
60 mm