Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6212-2Z/C4

  • ERIKS:13529755
  • Hersteller:6212-2Z/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager ist beidseitig mit Schutzscheiben ausgestattet, um zusätzlichen Schutz zu bieten. Es trägt sowohl radiale als auch axiale Lasten und gewährleistet geringe Reibung bei hohen Drehzahlen. Die integrierte Abschirmung hält das Schmiermittel zurück und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen für eine verlängerte Lebensdauer. Die Konstruktion aus Wälzlagerstahl ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb bei minimalem Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Integrierte Abdeckungen auf beiden Seiten halten das Schmierfett zurück und verhindern Verunreinigungen für eine längere Lebensdauer
  • Optimiert für geringe Reibung, ermöglicht hohe Drehzahlen und reduziert Energieverluste
  • Unterstützt sowohl radiale als auch axiale Lasten und verbessert so die Anwendungsvielfalt und die Betriebssicherheit
  • Robuste Lagerstahlkonstruktion sorgt für Langlebigkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Das wartungsarme Design verringert Ausfallzeiten und den gesamten Wartungsaufwand für Anwender
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Elektromotorbaugruppen, die einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb und hohe Haltbarkeit erfordern
  • Verwendet mit Fördersystemen in der Fertigung zur Unterstützung kontinuierlicher Lastzyklen
  • Kompatibel mit Industrie­pumpen und -ventilatoren, die einen geräuscharmen Betrieb erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6212
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
22 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
55.3 kN
Statische Belastung
36 kN
Referenzdrehzahl
13000 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Gewicht
0.789 kg
Gewicht
1.74 lb
B
22 mm
D
110 mm
d
60 mm