Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6212-2Z/C3WT

  • ERIKS:23758516
  • Hersteller:6212-2Z/C3WT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 60 mm und einen Außendurchmesser von 110 mm, was eine hohe Tragfähigkeit und eine hohe Grenzdrehzahl ermöglicht. Ausgestattet mit Dichtungen oder Abdeckungen sowie graphitbasierten Schmierstoffen arbeitet es auch unter anspruchsvollen Bedingungen effizient. Die Konstruktion minimiert den Wartungsaufwand und unterstützt eine gleichbleibende Leistung in industriellen Umgebungen. Die Breite von 22 mm und die dynamische Tragzahl von 55,3 kN ermöglichen einen zuverlässigen Einsatz in verschiedenen Anwendungen.

Funktionen
  • Dichtungen oder Abschirmungen schützen interne Komponenten und verringern Verunreinigungen für eine längere Lebensdauer
  • Graphitbasierte Schmierstoffe ermöglichen einen relubrikationsfreien Betrieb und verringern den Wartungsaufwand
  • Hohe Grenzdrehzahl von 8000 U/min unterstützt anspruchsvolle Anwendungen mit schnellen Rotationsanforderungen
  • Robuste dynamische Tragzahl von 55,3 kN gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb unter hohen Lasten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit mittelgroßen Elektromotoren in der Industrieautomation
  • Ideal für Hochtemperaturumgebungen in der Metallverarbeitungsanlage
  • Kompatibel mit Lebensmittel- und Getränkemaschinen, die einen geringeren Wartungsaufwand erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
22 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
WT
Dynamische Belastung
55.3 kN
Statische Belastung
36 kN
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Gewicht
0.79 kg
B
22 mm
D
110 mm
d
60 mm