CHF 74.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 22 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | HT |
Dynamische Belastung | 55.3 kN |
Statische Belastung | 36 kN |
Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Gewicht | 0.789 kg |
B | 22 mm |
D | 110 mm |
d | 60 mm |