Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6212-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23758515
  • Hersteller:6212-2Z/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über beidseitige Abdeckungen und ist aus Wälzlagerstahl für eine hohe Lebensdauer gefertigt. Das einreihige Design mit berührungsloser Abdichtung ermöglicht hohe Drehzahlen und nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf. Die integrierte Abdichtung trägt dazu bei, Schmierstoff zu halten und Verunreinigungen fernzuhalten, wodurch der Wartungsaufwand reduziert wird. Mit einer Breite von 22 mm und einem Bohrungsdurchmesser von 60 mm eignet es sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Funktionen
  • Das Blechkäfig-Design sorgt für eine zuverlässige Führung und reduziert die Reibung für eine längere Lebensdauer
  • Berührungslose Abdeckungen auf beiden Seiten schützen vor Verunreinigungen und minimieren den Schmierstoffverlust
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet Festigkeit und Verschleißfestigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Fettschmierung gewährleistet eine gleichbleibende Leistung und verringert den Bedarf an häufiger Nachschmierung
  • C3-Innenspiel ermöglicht eine thermische Ausdehnung bei Hochgeschwindigkeitsbetrieb
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen Hochgeschwindigkeits- und geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Industriegetriebe, die wechselnden radialen und axialen Belastungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Fördersystemen, die einen geringen Wartungsaufwand und eine lange Lebensdauer erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6212
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
22 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
55.3 kN
Statische Belastung
36 kN
Referenzdrehzahl
13000 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Gewicht
0.808 kg
Gewicht
1.78 lb
B
22 mm
D
110 mm
d
60 mm