Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6211-2Z/C3HT

  • ERIKS:24002521
  • Hersteller:6211-2Z/C3HT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 55 mm und einen Außendurchmesser von 100 mm. Die Einheit trägt eine dynamische Last von 46,2 kN und eine Grenzdrehzahl von 9000 U/min. Dichtungen oder Abdeckungen schützen die internen Komponenten, und die Breite von 21 mm ermöglicht verschiedene Anforderungen an Last und Drehzahl. Die Konstruktion gewährleistet die Kompatibilität mit Anwendungen, die eine zuverlässige Rotation und Schutz vor Verunreinigungen erfordern.

Funktionen
  • Dichtungen oder Abschirmungen bieten einen verbesserten Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen und Schmutz
  • Dynamische Tragfähigkeit von 46,2 kN ermöglicht den Einsatz in stark belasteten rotierenden Baugruppen
  • Die Grenzdrehzahl von 9000 U/min ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen.
  • 21 mm Breite ermöglicht die Installation in platzbeschränkten Maschinenbaugruppen
  • Das Tiefnut-Design sorgt für eine gleichmäßige Verteilung von Radial- und Axialkräften
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Elektromotorbaugruppen, die eine robuste rotierende Unterstützung erfordern
  • Ideal für Förderanlagen in Fertigungsumgebungen mit hohen Betriebsgeschwindigkeiten
  • Kompatibel mit Pumpen, die unter kontinuierlicher oder variabler Belastung betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
21 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
HT
Dynamische Belastung
46.2 kN
Statische Belastung
29 kN
Grenzdrehzahl
9000 rpm
Gewicht
0.618 kg
B
21 mm
D
100 mm
d
55 mm