Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6211-2RS1/W64

  • ERIKS:13198064
  • Hersteller:6211-2RS1/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine Bohrung von 55 mm und einen Außendurchmesser von 100 mm. Es ist für Anwendungen mit hoher Belastung und einer grundlegenden dynamischen Tragzahl von 46,2 kN ausgelegt. Das Lager ist mit Dichtungen oder Abdeckungen für verbesserten Schutz ausgestattet. Geeignet für den Einsatz in Umgebungen, die hohe Grenz- und Bezugsdrehzahlen erfordern.

Funktionen
  • Dichtungen oder Schutzscheiben bieten einen verbesserten Schutz vor Verunreinigungen und verlängern so die Lebensdauer von Lagern
  • Hohe dynamische Tragfähigkeit von 46,2 kN erfüllt anspruchsvolle betriebliche Anforderungen
  • Eine Lagerbreite von 21 mm sorgt für Stabilität bei präzisen Rotationsanwendungen
  • Eine Grenzdrehzahl von 4300 U/min ermöglicht den Betrieb in Hochgeschwindigkeitsumgebungen und reduziert Ausfallzeiten.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Elektromotoren, die eine präzise Lagerausrichtung erfordern
  • Ideal für Fördersysteme in automatisierten Fertigungsanlagen
  • Kompatibel mit Pumpen, die unter kontinuierlichen Hochgeschwindigkeitsbedingungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
21 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
W64
Dynamische Belastung
46.2 kN
Statische Belastung
29 kN
Referenzdrehzahl
9000 rpm
Grenzdrehzahl
4300 rpm
B
21 mm
D
100 mm
d
55 mm