CHF 34.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6211 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 21 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 46.2 kN |
Statische Belastung | 29 kN |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Gewicht | 0.619 kg |
Gewicht | 1.37 lb |
B | 21 mm |
D | 100 mm |
d | 55 mm |