Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6210-2Z/C4

  • ERIKS:13529752
  • Hersteller:6210-2Z/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für geringe Reibung und einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb ausgelegt. Es verfügt über beidseitige Abdeckungen, die das Schmiermittel zurückhalten und Verunreinigungen fernhalten, was die Lebensdauer erhöht. Das Lager nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf und besteht aus Wälzlagerstahl mit einem Käfig aus Blech. Sein robustes und vielseitiges Design eignet sich für anspruchsvolle industrielle Umgebungen.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel zurück und schließen Verunreinigungen aus
  • Verlängerung der Lagerlebensdauer
  • Berührungslose Abdichtung minimiert die Reibung und ermöglicht hohe Drehzahlen bei kritischen Anwendungen
  • C4 radiales internes Spiel toleriert thermische Ausdehnung
  • Verbesserung der Zuverlässigkeit bei wechselnden Temperaturen
  • Blechkäfig sorgt für strukturelle Integrität
  • Verzerrungen während des Hochgeschwindigkeitsbetriebs reduzieren
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die hohe Drehzahlen erfordern
  • geräuscharmer Betrieb
  • Ideal für Fördersysteme in Fertigungsanlagen
  • Kompatibel mit Landmaschinen, die in staubigen Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6210
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
37.1 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Referenzdrehzahl
15000 rpm
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Gewicht
0.479 kg
Gewicht
1.06 lb
B
20 mm
D
90 mm
d
50 mm