Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6210-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23758477
  • Hersteller:6210-2Z/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über integrierte Abdeckungen für zuverlässigen Schutz und eine verlängerte Lebensdauer. Es ist für die Aufnahme von radialen und axialen Belastungen ausgelegt und ermöglicht hohe Drehzahlen bei geringer Reibung und Vibration. Der robuste Käfig aus Stahlblech und die Lagerstahlkonstruktion gewährleisten Langlebigkeit, während die berührungslose Abdichtung den Wartungsaufwand minimiert.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen halten Schmierstoff zurück und blockieren Verunreinigungen, um Wartungsintervalle zu verlängern
  • Optimierte Geometrie ermöglicht die Aufnahme sowohl radialer als auch axialer Lasten für vielseitigen Einsatz
  • Das reibungsarme Design ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb bei begrenzter Wärmeentwicklung
  • Blechkäfig bietet langlebige Unterstützung für stabile Rotation und gleichbleibende Leistung
  • Fettschmierung verringert den Bedarf an Nachschmierung und vereinfacht Wartungsabläufe
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine gleichbleibende Hochgeschwindigkeitslagerleistung erfordern
  • Ideal für Industriepumpen, die in Umgebungen mit potenziellem Partikeleintritt betrieben werden
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die geringen Wartungsaufwand und eine lange Lebensdauer erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6210
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
37.1 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Referenzdrehzahl
15000 rpm
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Gewicht
0.465 kg
Gewicht
1.03 lb
B
20 mm
D
90 mm
d
50 mm