CHF 25.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6210 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 20 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 37.1 kN |
Statische Belastung | 23.2 kN |
Referenzdrehzahl | 15000 rpm |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
Gewicht | 0.467 kg |
Gewicht | 1.03 lb |
B | 20 mm |
D | 90 mm |
d | 50 mm |
CHF 28.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.10.2026