Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6210-2RSH

  • ERIKS:13529750
  • Hersteller:6210-2RSH
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste, vielseitige Konstruktion mit Berührungsdichtungen auf beiden Seiten. Die reibungsarme Bauweise ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb bei gleichzeitig geringer Geräusch- und Vibrationsentwicklung. Das Lager nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand. Die integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und hält Verunreinigungen fern, was die Lebensdauer verlängert.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten schützen die internen Komponenten vor Verunreinigungen und Feuchtigkeitseintritt
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und verringert die Betriebsgeräusche
  • Integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück, um die Lebensdauer zu verlängern und Wartungsintervalle zu minimieren
  • Nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und ermöglicht so einen vielseitigen Einsatz in verschiedenen Baugruppen
  • Blechkäfig bietet zuverlässige Haltbarkeit und gleichbleibende Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die Hochgeschwindigkeits-Niedriggeräuschlager benötigen
  • Ideal für Förderanlagen und Materialflusstechnik mit mittleren Lastanforderungen
  • Kompatibel mit Pumpen und Kompressoren, die in geschlossenen Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6210
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
37.1 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.98 kN
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Gewicht
0.463 kg
Gewicht
1.02 lb
da_min
57 mm
da_max
58.5 mm
B
20 mm
D
90 mm
d
50 mm
D2
82.2 mm
d2
58.88 mm
Da_max
83 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm