Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6210-2RS1/W64

  • ERIKS:13198044
  • Hersteller:6210-2RS1/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager ist für sowohl radiale als auch axiale Belastungen ausgelegt. Die optimierte Konstruktion sorgt für geringe Reibung und reduzierte Vibrationen im Betrieb. Hohe Drehzahlen und eine zuverlässige Abdichtung machen es für anspruchsvolle Industrieumgebungen geeignet. Die robuste Lagerstahlkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit und gleichbleibende Leistung.

Funktionen
  • Blechkäfig sorgt für einen stabilen Betrieb und eine effiziente Lastverteilung
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten verringern den Schmierstoffverlust und das Eindringen von Verunreinigungen
  • Solid Oil Schmierung minimiert den Nachschmierbedarf und senkt den Wartungsaufwand
  • Die Tiefnutgeometrie ermöglicht die Aufnahme kombinierter Lasten in beide Richtungen
  • Die hohe Grenzdrehzahl von 3300 U/min ermöglicht den Einsatz in schnell rotierenden Maschinen
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Elektromotoranwendungen, die einen leisen und effizienten Betrieb erfordern
  • Verwendet mit Industriepumpen unter Dauerbetriebsbedingungen
  • Kompatibel mit Fördertechnik in Fertigungsanlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 151.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 163.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6210
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Solid Oil
Dynamische Belastung
37.1 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Grenzdrehzahl
3300 rpm
Gewicht
0.463 kg
Gewicht
1.02 lb
B
20 mm
D
90 mm
d
50 mm