Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6210-2RS1/C3GJN

  • ERIKS:23758470
  • Hersteller:6210-2RS1/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine abgedichtete einreihige Ausführung, die radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen aufnimmt. Der robuste Blechkäfig und die Lagerstahlkonstruktion ermöglichen hohe Drehzahlen bei geringer Reibung und Vibration. Die integrierte Kontaktabdichtung hält das Schmiermittel zurück und verhindert Verunreinigungen, wodurch der Wartungsaufwand reduziert wird. Das vielseitige Design des Lagers erleichtert die Montage und erhöht die Betriebsdauer.

Funktionen
  • Integrierte Kontaktabdichtung hält das Schmiermittel zurück und blockiert Verunreinigungen, um die Betriebsdauer zu verlängern
  • Das reibungsarme Design ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit reduziertem Energieverlust
  • Eignet sich sowohl für radiale als auch axiale Belastungen, um unterschiedlichen mechanischen Anforderungen gerecht zu werden
  • Blechgehäuse sorgt für strukturelle Stabilität und zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
  • Fettschmierung minimiert Wartungsintervalle und sorgt für gleichbleibende Betriebsbedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Fördersystemen, die einen Hochgeschwindigkeits- und geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Elektromotoren in der Industrieautomation und Präzisionsausrüstung
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren, die in staubbelasteten Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6210
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
37.1 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Gewicht
0.459 kg
Gewicht
1.01 lb
B
20 mm
D
90 mm
d
50 mm