Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6210-2RS1/C2GJN

  • ERIKS:24002512
  • Hersteller:6210-2RS1/C2GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste Konstruktion mit integrierten Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten. Es ist für hohe Drehzahlen ausgelegt und nimmt radiale sowie axiale Lasten in beide Richtungen auf. Geringe Reibung und optimierte Geräuschmerkmale ermöglichen einen zuverlässigen Betrieb bei minimalem Wartungsaufwand. Die Bauweise des Lagers verlängert die Lebensdauer, indem sie das Schmiermittel zurückhält und Verunreinigungen ausschließt.

Funktionen
  • Integrierte Kontaktabdichtungen halten das Schmiermittel zurück und schließen Verunreinigungen aus, um die Lebensdauer des Lagers zu verlängern.
  • Optimiertes Design ermöglicht hohe Drehzahlen und reduziert Ausfallzeiten bei anspruchsvollen Einsätzen
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert Energieverluste und verbessert die Betriebseffizienz
  • Nimmt radiale und axiale Lasten auf und unterstützt vielseitige Anwendungsanforderungen
  • Robuste Blechkäfig widersteht mechanischen Belastungen für eine gleichbleibende Leistung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren in industriellen Automatisierungssystemen
  • Ideal für Fördereinrichtungen, die eine Hochgeschwindigkeitsrotation erfordern
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Maschinen, die in kontaminierten Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6210
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C2
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
37.1 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Gewicht
0.463 kg
Gewicht
1.02 lb
B
20 mm
D
90 mm
d
50 mm