CHF 29.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.77inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6210 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 20 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 37.1 kN |
Statische Belastung | 23.2 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.98 kN |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
Gewicht | 0.459 kg |
Gewicht | 1.01 lb |
da_min | 57 mm |
da_max | 62.4 mm |
B | 20 mm |
D | 90 mm |
d | 50 mm |
d1 | 62.51 mm |
D2 | 81.61 mm |
Da_max | 83 mm |
r1,2 | 1.1 mm |
ra | 1 mm |
CHF 38.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.18inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026