Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6209-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23758452
  • Hersteller:6209-2Z/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager bietet geringe Reibung und ist für hohe Drehzahlen ausgelegt. Es verfügt über beidseitig integrierte Dichtscheiben, die das Eindringen von Verunreinigungen verhindern und das Schmiermittel einschließen, was die Lebensdauer verlängert. Das einreihige Design nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen auf. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl und eignet sich für vielseitige industrielle Anwendungen.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen halten das Schmiermittel zurück und verhindern Verunreinigungen für längere Wartungsintervalle
  • Optimiertes reibungsarmes Design ermöglicht eine effiziente Leistung bei hohen Drehzahlen
  • Nimmt radiale und axiale Lasten auf, um vielseitige Montageanordnungen zu ermöglichen
  • Robuste Lagerstahlkonstruktion erhöht die Haltbarkeit in anspruchsvollen Betriebsumgebungen
  • Vorgeschmiert
  • erfordert minimalen Wartungsaufwand und senkt die Gesamtkosten des Eigentums
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die hohe Geschwindigkeit und einen leisen Betrieb erfordern
  • Ideal für Fördersysteme, bei denen geringer Wartungsaufwand entscheidend ist
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren, die eine verlängerte Lebensdauer benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6209
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
35.1 kN
Statische Belastung
21.6 kN
Referenzdrehzahl
17000 rpm
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Gewicht
0.42 kg
Gewicht
0.93 lb