CHF 38.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6209 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 19 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 35.1 kN |
Statische Belastung | 21.6 kN |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Gewicht | 0.407 kg |
Gewicht | 0.9 lb |
B | 19 mm |
D | 85 mm |
d | 45 mm |