Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6209-2RS1K

  • ERIKS:23758448
  • Hersteller:6209-2RS1K
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine kegelige Bohrung und beidseitige Kontaktabdichtungen. Es ist für radiale und axiale Belastungen ausgelegt, unterstützt hohe Drehzahlen und arbeitet mit geringem Geräusch- und Vibrationspegel. Das integrierte Dichtungssystem hält das Schmiermittel zurück und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen, was die Lebensdauer erhöht. Die kegelige Bohrung ermöglicht eine flexible Montage mit Spann- oder Abziehhülsen.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten schützen vor Verunreinigungen und verlängern die Betriebsdauer
  • Die konische Bohrung ermöglicht eine unkomplizierte Montage mit Spann- oder Abziehhülsen und reduziert so den Installationsaufwand.
  • Optimiert für geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung und gewährleistet einen stabilen Betrieb bei hohen Drehzahlen
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Fettschmierung minimiert den Wartungsaufwand und unterstützt den kontinuierlichen Betrieb
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsrotation erfordern
  • Ideal für Industriegetriebe in Automatisierungs- und Materialflusssystemen
  • Kompatibel mit Pumpen und Kompressoren, die in rauen Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.90inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6209
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
35.1 kN
Statische Belastung
21.6 kN
Referenzdrehzahl
17000 rpm
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Gewicht
0.415 kg
Gewicht
0.91 lb