CHF 25.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 19 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | WT |
Dynamische Belastung | 35.1 kN |
Statische Belastung | 21.6 kN |
Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
B | 19 mm |
D | 85 mm |
d | 45 mm |