Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6209-2RS1/W64

  • ERIKS:13198024
  • Hersteller:6209-2RS1/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine Konstruktion aus Edelstahl für erhöhte Haltbarkeit. Das Lager ist mit Dichtungen oder Abdeckungen erhältlich, die Schutz in verschiedenen Einsatzumgebungen bieten. Mit einem Innendurchmesser von 45 mm und einem Außendurchmesser von 85 mm trägt es eine dynamische Last von 35,1 kN und arbeitet bei Drehzahlen bis zu 11.000 U/min. Zu den Schmieroptionen gehört Solid Oil, das für nasse oder korrosive Bedingungen geeignet ist.

Funktionen
  • Edelstahlkonstruktion erhöht die Haltbarkeit in korrosiven Umgebungen
  • Dichtungen oder Abschirmungen bieten Schutz vor Verunreinigungen und Feuchtigkeitseintritt
  • Solid Oil Schmierung macht eine Nachschmierung in nassen Anwendungen überflüssig
  • Die hohe Grenzdrehzahl von 11.000 U/min ermöglicht einen effizienten Betrieb in anspruchsvollen Anwendungen
  • Unterstützt dynamische Lasten bis zu 35,1 kN für zuverlässige Leistung unter Belastung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Förderanlagen in Lebensmittelverarbeitungsumgebungen
  • Ideal für Elektromotorbaugruppen, die Hochgeschwindigkeitslager benötigen
  • Kompatibel mit Pumpen in chemisch aggressiven Industrien
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
W64
Dynamische Belastung
35.1 kN
Statische Belastung
21.6 kN
Grenzdrehzahl
11000 rpm
B
19 mm
D
85 mm
d
45 mm