Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6209-2RS1/GJN

  • ERIKS:24002506
  • Hersteller:6209-2RS1/GJN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für vielseitige industrielle Anwendungen konzipiert und verfügt über einen Innendurchmesser von 45 mm sowie einen Außendurchmesser von 85 mm. Mit einer Breite von 19 mm und einer grundlegenden dynamischen Tragzahl von 35,1 kN eignet es sich zur Aufnahme von Radial- und begrenzten Axiallasten. Das Lager ist mit Dichtungen oder Abdeckungen ausgestattet, die Schutzoptionen gegen Verunreinigungen bieten. Die Grenzdrehzahl von 5000 U/min ermöglicht den Einsatz in verschiedenen Betriebsumgebungen.

Funktionen
  • Dichtungen oder Abschirmungen bieten einen verbesserten Schutz vor Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer
  • Eine Tragfähigkeit von 35,1 kN ermöglicht höhere Betriebsbelastungen und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls.
  • Eine Grenzdrehzahl von 5000 U/min ermöglicht den Einsatz in Anwendungen mit mittleren bis hohen Drehzahlen
  • Das Tiefnut-Design gewährleistet einen stabilen Betrieb sowohl unter radialen als auch unter begrenzten axialen Belastungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren in industriellen Automatisierungssystemen
  • Ideal für Förderanlagen, die eine mittlere bis hohe Drehgeschwindigkeit erfordern
  • Kompatibel mit Pumpen, die in anspruchsvollen Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6209
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GJN
Dynamische Belastung
35.1 kN
Statische Belastung
21.6 kN
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Gewicht
0.418 kg
B
19 mm
D
85 mm
d
45 mm