Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6209-2RS1/C3GJN

  • ERIKS:23758446
  • Hersteller:6209-2RS1/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über ein einreihiges Design mit integrierter Dichtung, die für geringe Reibung, Geräuschentwicklung und Vibration optimiert ist. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und ermöglicht eine einfache Montage. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl mit einem Käfig aus Blech und beidseitigen Kontaktabdichtungen. Fettschmierung und eine robuste Konstruktion sorgen für eine hohe Grenzdrehzahl und eine verlängerte Lebensdauer.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung hält Verunreinigungen fern und das Schmiermittel eingeschlossen, was die Betriebsdauer verlängert
  • Blechkäfig sorgt für präzise Führung und zuverlässige Lastverteilung
  • Kontaktdichtungen auf beiden Seiten verbessern den Schutz vor dem Eindringen von Umwelteinflüssen
  • Das reibungsarme Design ermöglicht höhere Drehzahlen für eine verbesserte Betriebseffizienz
  • Die C3-radiale Lagerluft ermöglicht den Ausgleich von Wärmeausdehnung und Fluchtungsfehlern
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen zuverlässigen, geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die sowohl radialen als auch axialen Belastungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Pumpen in anspruchsvollen Industrieumgebungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6209
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
35.1 kN
Statische Belastung
21.6 kN
Referenzdrehzahl
17000 rpm
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Gewicht
0.418 kg
Gewicht
0.92 lb
B
19 mm
D
85 mm
d
45 mm