Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6209-2RS1/C3

  • ERIKS:23758445
  • Hersteller:6209-2RS1/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über ein einreihiges Design mit Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten. Es trägt sowohl radiale als auch axiale Lasten und bietet geringe Reibung sowie optimierte Leistung bei hohen Drehzahlen. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl für eine hohe Lebensdauer und ist mit einem robusten Blechkäfig ausgestattet. Die integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und verhindert Verunreinigungen, wodurch der Wartungsaufwand reduziert wird.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten schützen vor Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer
  • Das reibungsarme Design ermöglicht einen effizienten Betrieb bei hohen Drehzahlen
  • Unterstützt radiale und axiale Lasten für Vielseitigkeit in verschiedenen Montagepositionen
  • Die Lagerstahlkonstruktion gewährleistet Festigkeit und Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen
  • C3 radiales internes Spiel ermöglicht thermische Ausdehnung und verringert Laufgeräusche
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Elektromotoren, die langlebige Lösungen benötigen
  • wartungsarme Lager
  • Verwendet mit Industrieventilatoren für einen leisen Betrieb
  • Hochgeschwindigkeitsbetrieb
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die Staub und Schmutz ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6209
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
35.1 kN
Statische Belastung
21.6 kN
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Gewicht
0.418 kg
Gewicht
0.92 lb
Alternativen

CHF 26.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026