Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6208-2Z/C3WT

  • ERIKS:24002501
  • Hersteller:6208-2Z/C3WT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über beidseitig integrierte Abdeckungen und besteht aus Wälzlagerstahl. Es ist dafür ausgelegt, sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen aufzunehmen. Das Lager ist für einen reibungsarmen, geräuscharmen Betrieb und hohe Drehzahlen optimiert. Seine robuste Bauweise ermöglicht eine einfache Montage und reduziert den Wartungsaufwand in industriellen Anwendungen.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten schützen vor Verunreinigungen und verlängern die Betriebsdauer
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen für anspruchsvolle Einsatzbereiche
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und erhöht so die Vielseitigkeit
  • Wälzlagerstahl gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bei Dauerbetrieb
  • Vorgeschmiert mit Fett, um den Wartungsaufwand und die Betriebskosten zu minimieren
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotorbaugruppen, die leise Hochgeschwindigkeitslager benötigen
  • Ideal für Förderanlagen, die unter variablen industriellen Lasten betrieben werden
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren in Prozessautomatisierungssystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6208
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
19 kN
Referenzdrehzahl
18000 rpm
Grenzdrehzahl
9000 rpm
Gewicht
0.367 kg
Gewicht
0.81 lb