Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6208-2RS1TN9/C3VE167

  • ERIKS:13198009
  • Hersteller:6208-2RS1TN9/C3VE167
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über ein integriertes Dichtungssystem und eine Nut für einen Sicherungsring. Es ist für geringe Reibung und Vibration ausgelegt und arbeitet effizient bei hohen Drehzahlen. Die abgedichtete Bauweise trägt dazu bei, Schmierstoff zu halten und Verunreinigungen zu blockieren, wodurch der Wartungsaufwand reduziert wird. Seine Fähigkeit, sowohl radiale als auch axiale Lasten aufzunehmen, macht es für anspruchsvolle industrielle Anwendungen geeignet.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung verhindert Schmierstoffverlust und Verunreinigungen für eine längere Lagerlebensdauer
  • Die Sicherungsringnut ermöglicht eine sichere und einfache axiale Positionierung in Gehäusebaugruppen
  • Nichtmetallischer Käfig minimiert die Reibung für höhere Drehzahlen und einen geräuscharmen Betrieb
  • Kontaktabdichtungen halten das Schmierfett zurück und verringern so den Bedarf an häufiger Nachschmierung
  • Optimiert für geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung und sorgt so für einen reibungsloseren Maschinenbetrieb
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen geräuscharmen und zuverlässigen Lagerbetrieb erfordern
  • Ideal für Industriepumpen, die in kontaminierten Umgebungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die eine sichere axiale Fixierung und minimalen Wartungsaufwand erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6208
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
19 kN
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Gewicht
0.34 kg
Gewicht
0.75 lb