Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6208-2RS1K

  • ERIKS:23758422
  • Hersteller:6208-2RS1K
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine kegelbohrige Ausführung und beidseitige Kontaktabdichtungen für verbesserten Schutz vor Verunreinigungen. Es ist für geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung ausgelegt und eignet sich sowohl für radiale als auch axiale Belastungen. Die integrierte Abdichtung trägt dazu bei, das Schmiermittel zu halten und die Lebensdauer zu verlängern. Die Kegelbohrung erleichtert die Montage mit Spann- oder Abziehhülsen.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und erhöhen so die Lebensdauer des Lagers
  • Die Kegelbohrung ermöglicht eine einfache Montage mit Spann- oder Abziehhülsen und verkürzt so die Installationszeit.
  • Geräuscharmer und vibrationsarmer Betrieb erhöht die Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit von Anlagen
  • Integrierte Abdichtung hält das Schmierfett im Inneren und verringert den Wartungsaufwand.
  • Das einreihige Rillenkugellager-Design nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen auf und ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die hohe Drehzahlen erfordern
  • Ideal für Industriegetriebe mit anspruchsvollen Lastbedingungen
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die Adapterhülsenmontage verwenden
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6208
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
19 kN
Referenzdrehzahl
18000 rpm
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Gewicht
0.362 kg
Gewicht
0.8 lb