Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6208-2RS1/GJN

  • ERIKS:24002496
  • Hersteller:6208-2RS1/GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über ein einreihiges Design mit integrierter Abdichtung für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Sein geringer Reibungswiderstand und die hohe Drehzahl ermöglichen einen effizienten Betrieb bei reduzierter Vibration und Geräuschentwicklung. Gefertigt aus Wälzlagerstahl und mit einem Käfig aus Blech ausgestattet, trägt es sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen. Das robuste Design gewährleistet minimalen Wartungsaufwand und eine längere Lebensdauer.

Funktionen
  • Integrierte Kontaktabdichtung hält Schmierfett zurück und minimiert das Eindringen von Verunreinigungen
  • Optimiert für geringe Reibung zur Unterstützung hoher Drehzahlen und effizienter Energienutzung
  • Nimmt radiale und axiale Lasten auf, um unterschiedlichen mechanischen Anforderungen gerecht zu werden
  • Robuste Lagerstahlkonstruktion bietet Langlebigkeit in anspruchsvollen Industrieanwendungen
  • Blechkäfig gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb mit gleichmäßiger Lastverteilung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die hohe Drehzahlen und geringe Vibrationen erfordern
  • Ideal für Fördersysteme, die einen geringen Wartungsaufwand und eine zuverlässige Lastunterstützung benötigen
  • Kompatibel mit Pumpen, die in Umgebungen mit potenzieller Kontaminationsbelastung betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6208
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
19 kN
Referenzdrehzahl
18000 rpm
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Gewicht
0.37 kg
Gewicht
0.82 lb
B
18 mm
D
80 mm
d
40 mm