Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6208-2RS1/C4

  • ERIKS:23758420
  • Hersteller:6208-2RS1/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über beidseitig integrierte Dichtungen und einen robusten Blechkäfig. Es ist für radiale und axiale Belastungen ausgelegt, bietet geringe Reibung und unterstützt hohe Drehzahlen. Das C4-Lagerspiel und die Ausführung aus Wälzlagerstahl erhöhen die Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit. Die Kontaktabdichtung trägt dazu bei, die Schmierung zu erhalten und vor Verunreinigungen zu schützen.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel im Inneren und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen
  • Blechkäfig bietet robuste Unterstützung und gewährleistet eine lange Lebensdauer
  • Optimiert für geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung und ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb
  • C4-Innenspiel ermöglicht thermische Ausdehnung und verringert das Risiko eines Festfressens
  • Fettschmierung minimiert den Wartungsaufwand und verbessert die Betriebszeit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die hohe Geschwindigkeit und einen leisen Betrieb erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die zuverlässige, wartungsarme Lager benötigen
  • Kompatibel mit Industriepumpen, die Staub und Verunreinigungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6208
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
19 kN
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Gewicht
0.365 kg
Gewicht
0.8 lb