Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6208-2RS1/C3WT

  • ERIKS:23758419
  • Hersteller:6208-2RS1/C3WT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine integrierte Abdichtung und eine robuste Lagerstahlkonstruktion. Durch geringe Reibung und optimiertes Design werden hohe Drehzahlen unterstützt, während sowohl radiale als auch axiale Lasten aufgenommen werden. Die abgedichtete Ausführung hält das Schmiermittel zurück und hält Verunreinigungen fern, was die Lebensdauer verlängert. Geeignet für Anwendungen, die Zuverlässigkeit und minimalen Wartungsaufwand erfordern. Für eine einfache Montage und vielseitigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und verringern den Verschleiß
  • C3-Innenspiel berücksichtigt thermische Ausdehnung für eine gleichbleibende Leistung
  • Blechkäfig sorgt für einen stabilen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Hohe Grenzdrehzahl ermöglicht den Einsatz in schnell rotierenden Maschinen
  • Fettschmierung minimiert den Wartungsaufwand über längere Zeiträume
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Elektromotoren für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb
  • Ideal für Fördersysteme mit minimalem Wartungsaufwand
  • Kompatibel mit geräuscharmem HLK-Equipment
  • zuverlässige Lager
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6208
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
19 kN
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Gewicht
0.365 kg
Gewicht
0.8 lb