Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6208-2RS1/C3

  • ERIKS:23758417
  • Hersteller:6208-2RS1/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine integrierte Abdichtung für eine verlängerte Lebensdauer in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Die robuste einreihige Bauweise nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen effizient auf. Geringe Reibung und optimiertes Design ermöglichen einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit reduziertem Geräusch- und Vibrationsniveau. Der Einsatz von Wälzlagerstahl und abgedichteten Seiten erhöht die Zuverlässigkeit und minimiert den Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Integrierte Kontaktabdichtungen halten das Schmiermittel zurück und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen für eine längere Lagerlebensdauer
  • Blechkäfig sorgt für gleichmäßige Kugeltrennung und verbessert so den reibungslosen Betrieb und die Haltbarkeit
  • Einreihige Rillenkugellagerkonstruktion bewältigt kombinierte Belastungen für vielseitigen Einsatz in verschiedenen Anwendungen
  • Optimiert für geringe Reibung und Hochgeschwindigkeitsanwendungen zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Wärmeentwicklung
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet eine erhöhte Beständigkeit gegen Verschleiß und Ermüdung im Dauerbetrieb
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Elektromotoren für eine verlängerte Betriebssicherheit
  • Ideal für Fördersysteme, die Hochgeschwindigkeits- und wartungsarme Lager benötigen
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren, die anspruchsvollen Betriebsbedingungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6208
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
19 kN
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Gewicht
0.365 kg
Gewicht
0.8 lb
Alternativen

CHF 23.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026