Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6207-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23758397
  • Hersteller:6207-2Z/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über beidseitige Abdeckungen und einen robusten Käfig aus Stahlblech. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen auf und bietet geringe Reibung sowie optimierte Leistung für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb. Integrierte, berührungslose Abdeckungen bieten zusätzlichen Schutz, indem sie das Schmiermittel zurückhalten und Verunreinigungen ausschließen. Die C3-Innenluft und die Ausführung aus Wälzlagerstahl gewährleisten Langlebigkeit für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen halten Schmierstoff zurück und halten Verunreinigungen fern, um die Lebensdauer zu verlängern
  • Blechkäfig bietet zuverlässige Führung und verringert die Reibung während des Betriebs
  • C3-Innenspiel ermöglicht den Ausgleich von Wärmeausdehnung in Hochgeschwindigkeitsumgebungen
  • Wälzlagerstahl gewährleistet Festigkeit und Verschleißfestigkeit bei hohen Belastungen
  • Das berührungslose Schilddesign ermöglicht hohe Drehzahlen bei minimaler Geräuschentwicklung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen zuverlässigen Hochgeschwindigkeits-Lagerbetrieb erfordern
  • Ideal für Fördersysteme, die eine wartungsarme Lagerunterstützung benötigen
  • Kompatibel mit Industrie­pumpen und Kompressoren mit radialen oder axialen Belastungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6207
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
27 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Referenzdrehzahl
20000 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Gewicht
0.293 kg
Gewicht
0.65 lb