Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6207-2Z

  • ERIKS:23758395
  • Hersteller:6207-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager ist beidseitig mit Dichtscheiben ausgestattet und für geringe Reibung, Geräusch- und Schwingungsentwicklung optimiert. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf und ermöglicht hohe Drehzahlen. Das integrierte Dichtscheibendesign trägt dazu bei, Schmierstoff zu halten und Verunreinigungen fernzuhalten, wodurch die Lebensdauer verlängert wird. Die Fertigung aus Wälzlagerstahl gewährleistet Langlebigkeit und gleichbleibende Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten halten das Schmierfett zurück und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen für eine verlängerte Betriebsdauer
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen für eine erhöhte Anwendungsflexibilität
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf, um Konstruktionsanforderungen zu vereinfachen
  • Robuste Lagerstahlkonstruktion sorgt für gleichbleibende Leistung bei hohen Belastungen
  • Erfordert weniger Wartung als viele andere Lagerarten und verringert dadurch Betriebsunterbrechungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen niedrigen Geräuschpegel und hohe Drehzahlen erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die robuste und wartungsarme Komponenten benötigen
  • Kompatibel mit Pumpen, die in anspruchsvollen Industrieumgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.66inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6207
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
27 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Referenzdrehzahl
20000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.655 kN
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Gewicht
0.293 kg
Gewicht
0.65 lb
da_min
42 mm
da_max
46.8 mm
B
17 mm
D
72 mm
d
35 mm
d1
46.94 mm
D2
62.69 mm
Da_max
65 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 14.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026