Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6207-2RS1/W64

  • ERIKS:23758390
  • Hersteller:6207-2RS1/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager ist für Vielseitigkeit in anspruchsvollen MRO-Umgebungen ausgelegt. Das Design ermöglicht die Aufnahme von radialen und axialen Lasten in beide Richtungen. Das Lager unterstützt hohe Drehzahlen bei geringer Reibung und minimiert so den Wartungsaufwand. Die robuste Konstruktion gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in einem breiten Anwendungsspektrum.

Funktionen
  • Blechkäfig hält den Kugelabstand für gleichmäßige Lastverteilung und Langlebigkeit aufrecht
  • Die beidseitige Abdichtung bietet wirksamen Schutz vor Verunreinigungen unter rauen Betriebsbedingungen
  • Solid Oil Schmierung verringert den Nachschmierbedarf und sorgt für minimale Wartungsstillstandszeiten
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet Festigkeit und Ermüdungsbeständigkeit in Schwerlastanwendungen
  • Hohe Grenzdrehzahlfähigkeit unterstützt Anwendungen mit schnellen Rotationsanforderungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die geringe Geräuschentwicklung und minimale Vibration erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die mit hohen Geschwindigkeiten und kontinuierlichen Lasten betrieben werden
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren in industriellen Verarbeitungsanlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6207
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Solid Oil
Dynamische Belastung
27 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Grenzdrehzahl
4400 rpm
Gewicht
0.305 kg
Gewicht
0.67 lb