Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6207-2RS1/C4

  • ERIKS:23758389
  • Hersteller:6207-2RS1/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einreihige Ausführung mit integrierten Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten. Es besteht aus Wälzlagerstahl und trägt sowohl radiale als auch axiale Lasten. Das Lager ist für geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung optimiert und ermöglicht hohe Drehzahlen. Seine niedrigen Reibungseigenschaften und die integrierte Abdichtung tragen zur Verlängerung der Lebensdauer und zur Reduzierung des Wartungsaufwands bei.

Funktionen
  • Integrierte Kontaktabdichtungen halten das Schmiermittel zurück und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen, um die Lebensdauer des Lagers zu verlängern.
  • Das reibungsarme Design minimiert Energieverluste und ermöglicht hohe Drehzahlen
  • Eignet sich für radiale und axiale Belastungen und ermöglicht eine flexible Anwendung in verschiedenen Einbaulagen
  • Gefertigt aus Wälzlagerstahl für hohe Festigkeit und Betriebssicherheit
  • Fettschmierung und abgedichtete Bauweise verringern Wartungseinsätze und Ausfallzeiten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Hochgeschwindigkeitsbetrieb
  • Ideal für Förderanlagen in automatisierten Fertigungssystemen
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Geräten, die Staub und Schmutz ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6207
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
27 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Gewicht
0.29 kg
Gewicht
0.64 lb
B
17 mm
D
72 mm
d
35 mm