CHF 14.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.44inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6207 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 17 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 27 kN |
Statische Belastung | 15.3 kN |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Gewicht | 0.29 kg |
Gewicht | 0.64 lb |
B | 17 mm |
D | 72 mm |
d | 35 mm |
CHF 16.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026