Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6207-2RS1

  • ERIKS:23758386
  • Hersteller:6207-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über beidseitig integrierte Kontaktabdichtungen und besteht aus Wälzlagerstahl. Es ist für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb ausgelegt und nimmt radiale sowie axiale Lasten in beide Richtungen auf. Das Lager erfordert nur minimalen Wartungsaufwand und bietet eine optimierte Leistung bei geringer Geräusch- und Vibrationsentwicklung. Die robuste und vielseitige Ausführung ermöglicht einen zuverlässigen Einsatz in verschiedenen industriellen Anwendungen.

Funktionen
  • Integrierte Dichtung hält das Schmiermittel zurück und schließt Verunreinigungen aus, um die Lebensdauer zu verlängern
  • Blechkäfig sorgt für Festigkeit und Maßstabilität unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen für eine verbesserte Betriebseffizienz
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf, um die Montage zu vereinfachen
  • Fettschmierung verringert den Wartungsaufwand und sorgt für einen gleichmäßigen Betrieb
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit Elektromotoren für präzisen und geräuscharmen Betrieb verwendet
  • Ideal für Förderanlagen, die eine hohe Geschwindigkeit und zuverlässige Bewegung erfordern
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Maschinen, die anspruchsvollen Umgebungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.44inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6207
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
27 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.655 kN
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Gewicht
0.29 kg
Gewicht
0.64 lb
da_min
42 mm
da_max
46.8 mm
B
17 mm
D
72 mm
d
35 mm
d1
46.94 mm
D2
62.69 mm
Da_max
65 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 16.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026