Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6206-2Z/C4

  • ERIKS:23758367
  • Hersteller:6206-2Z/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste einreihige Ausführung mit beidseitigen Dichtungen, die geringe Reibung und hohe Drehzahl ermöglichen. Es ist für die Aufnahme von radialen und axialen Kräften in beide Richtungen ausgelegt und eignet sich für Anwendungen, bei denen geringe Vibrationen und Geräuschentwicklung erforderlich sind. Die integrierte berührungslose Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und hält Verunreinigungen fern, was eine längere Lebensdauer und weniger Wartungsaufwand unterstützt.

Funktionen
  • Berührungslose Abdeckungen auf beiden Seiten schützen vor Verunreinigungen und verringern den Schmierstoffverlust
  • Optimierte Rillengeometrie unterstützt sowohl radiale als auch axiale Belastungen für vielseitigen Einsatz
  • Die Lagerstahlkonstruktion erhöht die Ermüdungsfestigkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen
  • C4 radiales internes Spiel minimiert die Wärmeentwicklung für eine höhere Laufleistung bei hohen Geschwindigkeiten
  • Blechkäfig hält die Kugelposition für einen gleichmäßigen und zuverlässigen Betrieb aufrecht
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die geringe Vibrationen und lange Wartungsintervalle erfordern
  • Ideal für Fördersysteme, die mit hohen Drehzahlen betrieben werden
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Maschinen, die staubigen Umgebungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6206
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
20.3 kN
Statische Belastung
11.2 kN
Referenzdrehzahl
24000 rpm
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Gewicht
0.201 kg
Gewicht
0.44 lb