Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6206-2Z/C3WTF7

  • ERIKS:13197938
  • Hersteller:6206-2Z/C3WTF7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 30 mm und einen Außendurchmesser von 62 mm und bietet eine zuverlässige Tragfähigkeit für den industriellen Einsatz. Mit einer Breite von 16 mm ermöglicht es kompakte Einbaumaße. Das Lager unterstützt eine dynamische Tragzahl von 20,3 kN und ist damit für anspruchsvolle Umgebungen geeignet. Dichtungen oder Abdeckungen verbessern den Schutz vor Verunreinigungen und tragen zu einer längeren Lebensdauer bei.

Funktionen
  • Dichtungen oder Abschirmungen bieten einen verbesserten Schutz vor dem Eindringen von Staub und Schmutz
  • Die dynamische Tragfähigkeit von 20,3 kN erfüllt anspruchsvolle betriebliche Anforderungen.
  • Kompakte 16 mm Breite ermöglicht die Integration in platzbeschränkte Geräte
  • Begrenzte Drehzahl von 15.000 U/min ermöglicht den Einsatz in Hochgeschwindigkeitsanwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Elektromotoren, die einen leisen und zuverlässigen Lagerbetrieb erfordern
  • Verwendet mit Getriebesystemen in Industriemaschinen
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die in staubigen Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
WT
Dynamische Belastung
20.3 kN
Statische Belastung
11.2 kN
Grenzdrehzahl
15000 rpm
B
16 mm
D
62 mm
d
30 mm