Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6206-2Z

  • ERIKS:23758361
  • Hersteller:6206-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über ein vielseitiges und robustes Design, das für geringe Reibung und hohe Drehzahlen optimiert ist. Die integrierten Dichtscheiben bieten Schutz, indem sie das Schmiermittel zurückhalten und Verunreinigungen ausschließen, was die Lebensdauer verlängert. Es ist so ausgelegt, dass sowohl radiale als auch axiale Lasten aufgenommen werden können, und eignet sich für verschiedene industrielle Anwendungen. Das Lager ist einfach zu montieren und erfordert im Vergleich zu anderen Typen nur minimalen Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen halten das Schmiermittel zurück und halten Verunreinigungen fern, um die Lebensdauer zu verlängern
  • Geringe Reibung ermöglicht hohe Geschwindigkeiten und reduziert Betriebswärme sowie Energieverluste
  • Nimmt radiale und axiale Lasten auf und bietet Flexibilität für unterschiedliche Belastungsbedingungen
  • Blechkäfigkonstruktion bietet strukturelle Stabilität und gleichbleibende Leistung
  • Wälzlagerstahl gewährleistet Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Elektromotoren in industriellen Automatisierungssystemen
  • Verwendet mit Pumpen in kontinuierlichen Betriebsumgebungen
  • Kompatibel mit Förderrollen, die kürzere Wartungsintervalle erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.38inkl. MwSt

53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6206
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
20.3 kN
Statische Belastung
11.2 kN
Referenzdrehzahl
24000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.475 kN
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Gewicht
0.201 kg
Gewicht
0.44 lb
da_min
35.6 mm
da_max
40.3 mm
B
16 mm
D
62 mm
d
30 mm
d1
40.36 mm
D2
54.06 mm
Da_max
56.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 11.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.70inkl. MwSt

82 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026