Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6206-2RZ/C3GJN

  • ERIKS:13197934
  • Hersteller:6206-2RZ/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig abgedichtet und verfügt über einen robusten Blechkäfig. Es ist für hohe Drehzahlen ausgelegt und nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf. Die integrierte Dichtung hält das Schmiermittel zurück und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen, was die Lebensdauer verlängert. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Das berührungslose abgedichtete Design verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und sorgt für eine längere Lebensdauer der Lager.
  • Optimiert für geringe Reibung und Vibration, ermöglicht hohe Drehzahlen in anspruchsvollen Umgebungen
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und ermöglicht einen vielseitigen Einsatz
  • Integrierte Dichtung hält die Schmierung aufrecht und verringert Wartungsintervalle sowie Ausfallzeiten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren in industriellen Automatisierungssystemen
  • Ideal für Förderanlagen, die einen niedrigen Geräuschpegel und eine verlängerte Betriebsdauer erfordern
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Maschinen, die Staub und Verunreinigungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6206
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi/Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
20.3 kN
Statische Belastung
11.2 kN
Referenzdrehzahl
24000 rpm
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Gewicht
0.198 kg
Gewicht
0.44 lb